| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1675843 Herst.-Nr.: 936001004 EAN/GTIN: 4045981206269 |
| |
|
| | |
| Hochwertige, handgekettelte Sneaker-Socken mit verstärkter Spitze und Ferse, für eine lange Lebensdauer. Hergestellt aus einem Materialmix aus langstapeliger, gekämmter Bio-Baumwolle (kbA), mit einem Anteil Polyamid und LYCRA®. • Material: Strick aus 83 % Baumwolle (Bio, kbA), 14 % Polyamid und 3 % Elasthan • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, baumwollsocken weiss, baumwoll socken, Essentials, ModelCode, 936, #NV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,94* | € 9,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,27* | € 10,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,41* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|