Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sneaker-Socken Premium 936, weiß, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056337532
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0936001004
EAN/GTIN:
     4045981206269
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Hochwertige, handgekettelte Sneaker-Socken mit verstärkter Spitze und Ferse, für eine lange Lebensdauer. Hergestellt aus einem Materialmix aus langstapeliger, gekämmter Bio-Baumwolle (kbA), mit einem Anteil Polyamid und LYCRA®.

• Material: Strick aus 83 % Baumwolle (Bio, kbA), 14 % Polyamid und 3 % Elasthan
• Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46)
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
Strick aus 83 % Baumwolle (Bio, kbA), 14 % Polyamid und 3 % Elasthan ,
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, baumwollsocken weiss, baumwoll socken, OekoTex, Breathable, MixedFibres, NaturalFibres, Elastane, Polyamide, Cotton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,94*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,27*
€ 10,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 12,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.