| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1666726 Herst.-Nr.: 92604341020 EAN/GTIN: 4014586896229 |
| | |
|
| | |
| ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen · Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection? (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung · Überhitzung und Tiefenentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Gewicht: | 0,52 kg | Marke: | FEIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, ladegerät werkzeugakku fein, Akku-Pack, Akkupacks, Akkus, 8002517259 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 89,17* | € 104,12* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 89,74* | € 104,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,69* | € 107,19* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 90,39* | € 108,52* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 101,04* | € 131,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|