Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1664924 Herst.-Nr.: 42757060 EAN/GTIN: 4007220066836 |
| |
|
| | |
| Hervorragend für den Fein- und Feinstschliff und zur stufenweisen Vorbereitung zum Polieren geeignet. Das sich selbst schärfende Compactkorn ermöglicht eine sehr hohe Standzeit und erzielt eine gleichbleibende Oberflächenrauheit über die gesamte Lebensdauer. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On.Weitere technische Eigenschaften:· Material: Korund A-COMPACTKORN· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb, Akkuwinkelschleifer, Winkelschleifer· Anwendungsempfehlung: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Aufspannsystem: System CD· Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.· RPM, opt., bis: 9000RPM· RPM, opt., von: 2500RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Weitere Informationen: | | Ø: | 75 mm | Körnung: | 600 | Inhalt: | 50 Stück | Einsatzbereich: | Flächenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen | Marke: | PFERD | Ausführung: | COMBIDISC Compactkorn | Durchmesser: | 75 mm | St./VE: | 50 | Drehzahl: | 2500-9000 rpm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, Schleifpapiere, Schleifblätter, Finishingpaper, Schleifblatt, 8000433479 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,28* | € 1,61* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,64* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,70* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,35* | € 1,71* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,90* | ab € 1,59* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|