Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD 75 A 600 CK, Pferd Schleifblätter CD 75 A 1000 CK 42757060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-892103
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42757060
EAN/GTIN:
     4007220066836
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD 75 A 600 CK, Schleifblätter CD 75 A 1000 CK 42757060, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
2500 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
600
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 75 A 600 CK
Körnung gemäß Hersteller:
600 mm
Masse (Gewicht):
0.6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2232
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,61*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,64*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,70*
6 Tage
2232
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,71*
14 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.