Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundprofilfräser DIN 855 D.80mm B.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundprofilfräser DIN 855 D.80mm B.24
Halbrundprofilfräser DIN 855 D.80mm B.24
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1663420
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     332300600100
EAN/GTIN:
     9002740736264
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund-profilfräser konkav
halbrund profilfräser
HSS · DIN 855 · konkaver Halbrundfräser zum Fräsen von halbrunden Profilen in Bau-, Einsatz- und VergütungsstahlWeitere technische Eigenschaften:· Bohrungs-Ø d2: 27mm· Breite b: 24mm· Nenn-Ø d1: 80mm
Weitere Informationen:
Radius:
6 mm
Schneidenanzahl:
12
Breite:
24 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
80 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
konkav
Weitere Suchbegriffe: halbrundfräser r6, Radiusfräser, Fräswerkzeug, HSS, konkav, Profilfräser, Fräser, Halbrundprofilfräser, Schaftfräser, 4117802088
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,63*
€ 166,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,25*
€ 167,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 168,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 199,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.