Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundprofilfräser DIN 855 D.80mm B.24mm HSS Z.12 konkav


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802088
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0332300600100
EAN/GTIN:
     9002740736264
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund-profilfräser konkav
halbrund profilfräser
HSS · DIN 855 · konkaver Halbrundfräser zum Fräsen von halbrunden Profilen in Bau-, Einsatz- und VergütungsstahlWeitere technische Eigenschaften:· Bohrungs-Ø d2: 27mm· Breite b: 24mm· Nenn-Ø d1: 80mm
Weitere Informationen:
Radius:
6 mm
Norm:
DIN 855
Schneidstoff:
HSS
Marke:
MAYKESTAG
Schneidenanzahl:
12
Breite:
24 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
80 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
konkav
Weitere Suchbegriffe: halbrundfräser r6, Fräser, Fräswerkzeug, Halbrundprofilfräser, HSS, konkav, Profilfräser, Radiusfräser, Schaftfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,63*
€ 166,81*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,25*
€ 167,94*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 168,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 199,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.