Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.150mm Trgf.300kg Ku.Platte L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle D.150mm Trgf.300kg Ku.Platte L
Bockrolle D.150mm Trgf.300kg Ku.Platte L
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L410.B15.151
EAN/GTIN:
     4021885122904
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75 / 80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
190 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrolle schwerlastrolle 150mm, schwerlastrolle, schwerlastrolle 150mm, Schwenkrolle, Lenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen, 3000275617
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 20,41*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 20,52*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 17,17*
€ 22,81*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 18,04*
€ 24,42*
1 Tag
6
€ 7,99*
ab € 20,48*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,80*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.