Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.300kg m.Festst.Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle D.125mm Trgf.300kg m.Festst.Ku
Lenkrolle D.125mm Trgf.300kg m.Festst.Ku
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSS420.B15.126
EAN/GTIN:
     4021885122973
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: weiß· Schraublochentfernung: 105 x 75 / 80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
166 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen 125mm 300kg, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rolle, Transportgeräterollen, Transportgerät, 3000275609
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 23,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,77*
€ 26,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 23,51*
€ 31,22*
€ 5,95*
ab € 26,41*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.