Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.300kg m.Festst.Ku.138x109mm weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSS420.B15.126
EAN/GTIN:
     4021885122973
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: weiß· Schraublochentfernung: 105 x 75 / 80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
166 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
109 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen 125mm 300kg, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,29*
Lager 1690
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 23,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,77*
€ 26,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 23,51*
€ 31,22*
€ 5,95*
ab € 26,41*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.