Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DQ 20 V 16 (S235JR)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbohrmaschine DQ 20 V 16 (S235JR)mm
Tischbohrmaschine DQ 20 V 16 (S235JR)mm
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662674
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3191080
EAN/GTIN:
     4030635043901
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V GleichspannungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 40,7kg· Säulen-Ø: 65mm· Aufspannfläche: 243 x 243mm· Motorleistung: 0,75kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
16 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
14 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK 2
Spindelhub:
80 mm
Ausladung:
152 mm
Stufenanzahl:
stufenlos
Spindeldrehzahl:
450-2500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
397 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, stürmer tischbohrmaschine, tischbohrmaschine, tischbohrmaschine mk2, Tischbohrmaschinen, 8000804766
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 433,06*
€ 472,05*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 464,73*
€ 500,93*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 436,32*
€ 502,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,12*
€ 517,37*
Lager 4757
49
Frei Haus
ab € 496,32*
€ 586,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,28*
€ 697,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,88*
€ 668,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,50*
€ 637,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,32*
€ 590,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.