| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976548312 Herst.-Nr.: 3191080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimum 3191080 DQ 20V OPTIdrill Säulenbohrmaschine - Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3191080 | Werksnummer: | 3191080 | Länge netto mm: | 780,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 323,00 | Gewicht netto Kg: | 40,700000 | Gewicht brutto Kg: | 43,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 432,61* | € 475,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,79* | € 507,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 464,67* | € 507,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 437,35* | € 509,81* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,21* | € 526,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|