Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 7400 ESD wählbar 0,1-1,0Nm Messber. 0,1-0,34Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638515
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074826010
EAN/GTIN:
     4013288188281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen · bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit dem Extra-Werkzeug 05137003001 innerhalb des Messbereichs verändert werden. Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Abrollschutz: ja · ESD Werkzeuge: ja · Grifflänge: 89mm · Halfmoon HIOS Antrieb: ja · Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 5 1/4"Zoll · Torque: ja · Voreingestellt: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,1-0,34 Nm
Gesamtlänge:
138 mm
Modell:
art. no. 7455 ESD
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Halfmoon
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 72,62*
€ 79,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,37*
€ 88,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 91,81*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 94,29*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 123,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.