Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

voreingestellter Drehmomentschraubendreher 7455 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
voreingestellter Drehmomentschraubendreher 7455 ESD
voreingestellter Drehmomentschraubendreher 7455 ESD
Artikel-Nr.:
     4012-639224
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5074826010
EAN/GTIN:
     4013288188281
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Anwendung:Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)
Ausführung:Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel
Voreingestellter Messwert:0,1 Nm, 0,3 Nm
Präzision:± 6 % (DIN EN ISO 6789). Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.
Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 72,62*
€ 79,81*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,37*
€ 88,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 91,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 94,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 87,56*
€ 105,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.