Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M12 A 2 (- 70) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M12 A 2 (- 70) 1
Sechskantmutter DIN 934 M12 A 2 (- 70) 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1630480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9349209120000
EAN/GTIN:
     4043952289440
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.920· Normart DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1286*
€ 0,1865*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1403*
€ 0,1903*
Lager 4757
700
100
€ 4,95*
ab € 0,1314*
€ 0,1967*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1747*
€ 0,2247*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2111*
€ 0,2831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.