Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 934 A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 934 A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 12 DIN 934 A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362544
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349209120000
EAN/GTIN:
     4043952289440
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter DIN 934 M12 A 2 (- 70) 100 Stück DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.920· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349209120000
Werksnummer:
8000175891
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1286*
€ 0,1845*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1393*
€ 0,1883*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1444*
€ 0,1934*
2 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,1304*
€ 0,1947*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2111*
€ 0,2731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.