Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegpalette L600xB400xH120mm Trgf.250k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegpalette L600xB400xH120mm Trgf.250k
Einwegpalette L600xB400xH120mm Trgf.250k
Artikel-Nr.:
     4757-1614511
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450011
EAN/GTIN:
     4056705100893
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Inka-Palette
Inkapalette
Leichtpalette
Pressholz, natur, aus Recyclingmaterial · leicht und robust · nestbar, daher äußerst platzsparend zu lagern (nicht für Stahlbandumreifung geeignet)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 4 Füße· Ausführung: 1/4 Euromaß· Höhe: 120mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
natur
Material:
Pressholz
Weitere Suchbegriffe: Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, transpak einwegpalette, pressholz palette, Flachpaletten, Holzpalette, Stahlpalette, Flachpalette, 9000451013
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,94*
10
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,40*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 7,85*
8 Tage
1050
10
€ 7,90*
ab € 7,695*
€ 9,755*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.