Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholz-Palette, EURO-Format, 1/4-Maß, LxB 400 x 600 mm, d 359755-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359755-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450011
EAN/GTIN:
     4056705100893
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Inka-Palette
Inkapalette
Leichtpalette
Pressholz-Palette, EURO-Format, 1/4-Maß, LxB 400 x 600 mm, dyn. TK 250 kg, 4 Füße Die Pressholz-Palette im EURO-Format bietet sich als mobile Lagerplattform an. Dank des geringen Gewichts und einer dynamischen Tragkraft von 250, 500 oder 900 kg (je nach Modell) lässt sich die Palette aus Recyclingmaterial flexibel einsetzen und mitführen. Die Palettenfüße ermöglichen ein platzsparendes ineinander Stapeln. Geringes Gewicht Platzsparend ineinander stapelbar Aus Recyclingmaterial Dynamische Tragkraft: 250, 500 oder 900 kg (je nach Modell) Breite = 400 mm Länge = 600 Einfahrmaße längs = 95 mm Einfahrmaße quer = 95 mm Unterfahrhöhe längs = 95 mm Unterfahrhöhe quer = 95 mm Belastbarkeit statisch = 750 kg Verwendungshäufigkeit = Einweg-Palette Material = Pressholz Unterbau = Füße
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Einfahrmaße längs:
95 mm
Einfahrmaße quer:
95 mm
Länge:
600
Material:
Pressholz
Belastbarkeit statisch:
750 kg
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe längs:
95 mm
Unterfahrhöhe quer:
95 mm
Verwendungshäufigkeit:
Einweg-Palette
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,92*
10
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 7,34*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,79*
Lager 4445
750
10
€ 7,90*
ab € 7,675*
€ 9,715*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,715*
€ 11,56085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,645*
€ 11,47755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,865*
€ 10,54935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,325*
€ 9,90675
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,675*
€ 9,13325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.