Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Gefrierhaus Nr.5131 Gr.XXL marine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parka Gefrierhaus Nr.5131 Gr.XXL marine,
Parka Gefrierhaus Nr.5131 Gr.XXL marine,
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600669
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5131060
EAN/GTIN:
     4030913074825
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Parka marine · Innenfutter kornblau XXL. Perfekter Sitz · langer Schutz. Der Gefrierhaus Parka hält Oberkörper · unteren Rücken und Gesäß bis zu acht Stunden lang warm. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Gefrierhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter kornblau
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
PSA-Kategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,86*
€ 88,35*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,97*
€ 89,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 90,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,88*
€ 91,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,40*
€ 97,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,66*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,15*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,40*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,86*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 68,49*
Ähnlich
Planam
5131052
ab € 68,51*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 68,53*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 75,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.