Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühl-/Gefrierhaus 5131052 Gr.L Gefrierhaus Parka marine, Innenfutter korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5131052 Gr.L Gefrierhaus Parka marine, Innenfutter korn
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5131052 Gr.L Gefrierhaus Parka marine, Innenfutter korn
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5131052 Gr.L Gefrierhaus Parka marine, Innenfutter korn
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475550
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5131052
EAN/GTIN:
     4030913074801
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
PLANAM Gefrierhaus Parka, marine, Innenfutter kornblau, Größe: L (5131052)

Nordpoltauglich.

Kühl-/Gefrierhaus
Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, Reflexband an der Taille.
Wärmeisolation: 0,529 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
EN 342
Material:
Oberstoff: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Füllung: 100 % Polyester
1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
5131052
Werksnummer:
5131052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,415000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,31*
€ 85,65*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,92*
€ 87,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 88,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 89,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,93*
€ 92,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,55*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,10*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 66,28*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 66,19*
Ähnlich
Planam
5131060
ab € 66,24*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 72,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.