Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Gefrierhaus Nr.5131 Gr.S marine, Innenfutter kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600665
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5131044
EAN/GTIN:
     4030913074788
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Parka marine · Innenfutter kornblau S. Perfekter Sitz · langer Schutz. Der Gefrierhaus Parka hält Oberkörper · unteren Rücken und Gesäß bis zu acht Stunden lang warm. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Gefrierhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter kornblau
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,37*
€ 85,29*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,79*
€ 87,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 88,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 89,04*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 114,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,55*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 66,28*
Ähnlich
Planam
5131052
ab € 66,36*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 66,19*
Ähnlich
Planam
5131060
ab € 66,24*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 72,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.