| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1598898 Herst.-Nr.: 2271056 EAN/GTIN: 4030913072722 |
| |
|
| | |
| Funktionsunterwäsche Shirt Langarm 275 g/m² grau XL. Komfortabel mit perfektem Sitz. Mit seinen Bündchen an den Ärmeln und dem runden Halsausschnitt passt sich das Langarmshirt optimal der Körperform an und bildet das perfekte „Untendrunter“.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 275g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831· PSA-Katergorie: I· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | XL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 70 % Polyester (Cool Dry), |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt grau langarm, freizeit pullover, freizeitpullover xl, Herren-T-Shirt, T-Shirts, Funktions-T-Shirt, Shirt, 8000299653 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,29* | € 18,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 18,52* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,44* | € 18,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,75* | € 19,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,58* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|