Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche 2271056 Gr.XL Shirt Langarm 275 g/m² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche 2271056 Gr.XL Shirt Langarm 275 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2271056 Gr.XL Shirt Langarm 275 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2271056 Gr.XL Shirt Langarm 275 g/m² grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471401
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2271056
EAN/GTIN:
     4030913072722
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
PLANAM Shirt 275 langarm, grau, Größe: XL (2271056)

Kälte raus. Komfort rein.

Funktionsunterwäsche
Rundhalsausschnitt, Bündchen an den Ärmeln.
Material:
68 % Polyester (Cool Dry), 27 % Baumwolle, 5 % Elastan (Spandex)
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
2271056
Werksnummer:
2271056
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,457000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 18,91*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,36*
€ 19,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 19,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,91*
€ 20,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,66*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2271044
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
2271048
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
2271052
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
2271060
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
2271064
ab € 10,07*
Ähnlich
Planam
2271068
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.