| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595635 Herst.-Nr.: 3761048 EAN/GTIN: 4030913963471 |
| |
|
| | |
| Outdoor Fog Jacke marine M. Der perfekte Begleiter für jeden Tag. Bei kühleren Temperaturen am Morgen oder mal eben zwischendurch nach draußen – mit der Fog Jacke sind Sie immer perfekt gerüstet.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | M | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, Bundjacke, Jacken, Berufsbekleidung, Blouson, 8000503512 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,41* | € 30,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,53* | € 35,02* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,80* | € 35,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,87* | € 36,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,33* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|