| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595329 Herst.-Nr.: 77939-20-3XL EAN/GTIN: 4030646291452 |
| | |
|
| | |
| FHB BENJAMIN Regenhose PU-Strech · wind- und wasserdicht · EN 343 3/1 zertifiziert · Reach konform · Weitenregulierung am Hosensaum mit Klett · Hosenbund mit breitem Gummizug und Weitenregulierung · komfortable Passform · ideal zum Tragen über der Arbeitshose Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 170g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Innenmaterial: 100% Polyester · Marketingclaim: BENJAMIN ist wind- und wasserdicht · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 3XL | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyurethan | Norm: | EN 343 3/1 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,66* | € 41,38* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,59* | € 45,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 47,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|