Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Easy Nr.3000 Gr.52 schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Outdoor Easy Nr.3000 Gr.52 schw
Bundhose Outdoor Easy Nr.3000 Gr.52 schw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1563071
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3000052
EAN/GTIN:
     4030913924519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
anpacken wie die Profis ist mit der Easy Bundhose kein Problem · sie verbindet die Vorteile einer Arbeitshose mit dem Design einer Freizeithose und bietet 5 Taschen für Ihre Arbeitsutensilien · Bartacks in dezenter Kontrastfarbe · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss · Handytasche links · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtasche · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und JeansknopfWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52
Kollektion:
Outdoor
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,50*
€ 20,57*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 21,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,26*
€ 21,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000048
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
3000050
ab € 14,47*
Ähnlich
Planam
3000054
ab € 14,46*
Ähnlich
Planam
3000056
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3000058
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3000060
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,51*
Ähnlich
Planam
3000044
ab € 14,39*
Ähnlich
Planam
3000046
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
3000062
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
3000064
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,39*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.