| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547088 Herst.-Nr.: 10480 EAN/GTIN: 4052886329740 |
| |
|
| | |
| zur Lagerung von Altöl · integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb und Abtropffläche für verschmutzte Teile, wie z.B. Ölfilter · mit integrierter Auffangwanne · inkl. Entfüftungsklappe, Füllstandsanzeiger und optischer Leckageanzeige · Saugrohr mit TW-Kupplung · zusätzliche Anschlüsse 25,40 mm (1") und 50,80 mm (2"") · mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien · Lieferung erfolgt komplett montiert" Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 l | Gewicht: | 140 kg | Breite: | 1200 mm | Länge: | 800 mm | Ausstattung: | Saugrohr m. TW-Kupplung | Höhe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Kupplung, Tankwagenkupplung, saugrohr tank, tw-kupplung, cemo saugrohr, Gefahrstofflagerung, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Tankanlagen, Vorrats- und Entsorgungstanks, 9130466225 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.959,37* | € 2.120,64* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.973,06* | € 2.171,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.062,03* | € 2.182,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.064,05* | € 2.182,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.152,69* | € 2.264,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|