| |
|
| Artikel-Nr.: 103-658450 Herst.-Nr.: 10480 EAN/GTIN: 4052886329740 |
| |
|
| | |
| Gebrauchtöltank CUBE, Outdoor Premium, mit Klappdeckel, Volumen 1000 l.
Mit Klappdeckel - zugelassen zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich. Integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb. Abtropffläche für ölverschmutzte Teile. Saugrohr mit TW-Kupplung und zusätzliche Anschlüsse 1'' und 2''. Komplett mit montiertem Zubehör. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510.
Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger.
10 Jahre Garantie auf den Tank. Weitere Informationen: | | Volumen: | 1000 Liter | Länge: | 1200 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 1800 mm | Gewicht: | 175 kg | Farbe: | grau | Material: | Polyethylen (PE) | Temperaturbeständigkeit: | bis +30 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Kupplung, Tankwagenkupplung, saugrohr tank, tw-kupplung, cemo saugrohr, CEMO, 658450 49, Altöltank, Altöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertank, Lagertanks, Öllagertank, Öllagertanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.959,37* | € 2.120,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.973,06* | € 2.171,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.062,03* | € 2.182,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.064,05* | € 2.182,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.152,69* | € 2.264,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|