| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1491468 Herst.-Nr.: 3040040 EAN/GTIN: 4030913946047 |
| |
|
| | |
| Outdoor Powder Herren Jacke royalblau XS. Stark bei jedem Wetter. Die Powder Jacke lässt Sie auch bei starkem Regen und Sturm nicht im Stich. Dank der 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation ist sie leicht und atmungsaktiv · die wasserdichten Reißverschlüsse lassen keine Nässe durch.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 130g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau | Größe: | XS | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, herren jacke, herrenjacke xs, Jacke, Winterjacken, Winter-Jacke, 8000295099 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,44* | € 71,57* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,76* | € 73,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,42* | € 73,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,50* | € 74,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,96* | € 85,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|