Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundjacke Highline Nr.2318 Gr.42 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Bundjacke Highline Nr.2318 Gr.42 k
Damen-Bundjacke Highline Nr.2318 Gr.42 k
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1462127
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2318042
EAN/GTIN:
     4030913940724
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Highline Damen Bundjacke kornblau/marine/zink 42. Weiblich · praktisch · gut. Die leicht taillierte Highline Bundjacke für Damen überzeugt durch die Passform und bietet trotzdem große Bewegungsfreiheit. Für den schnellen Zugriff auf Werkzeug sorgen die vielen Verstaumöglichkeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· PSA-Kategorie: I· Ärmellänge: 1/1 Arm· Normen: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
42
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen, 8000294481
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,59*
€ 23,02*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 23,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 23,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,04*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2318034
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2318036
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2318038
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
2318040
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
2318044
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2318046
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2318048
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
2318050
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
2318052
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2318054
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.