Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundjacke Highline Nr.2318 Gr.42 kornblau/marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2318042
EAN/GTIN:
     4030913940724
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Highline Damen Bundjacke kornblau/marine/zink 42. Weiblich · praktisch · gut. Die leicht taillierte Highline Bundjacke für Damen überzeugt durch die Passform und bietet trotzdem große Bewegungsfreiheit. Für den schnellen Zugriff auf Werkzeug sorgen die vielen Verstaumöglichkeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Normen: DIN EN ISO 6330
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
kornblau/marine/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,65*
€ 23,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 23,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 23,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,56*
€ 24,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,09*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2318034
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
2318036
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2318038
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
2318040
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
2318044
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
2318046
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
2318048
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2318050
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2318052
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
2318054
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.