Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1
Schiebetürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348650
Herst.-Nr.:
     103500409
EAN/GTIN:
     4250366509501
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bautiefe 60 mm · rollengelagerte, aushängesichere Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas · hochwertiges Druckzylinderschloss (drücken-klick-zu) · silberfarbene Rückwand · Weitere Bautiefen, Glasfachböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 995mm· Sichtfläche B x H: 1550 x 995mm· Innenbreite: 1550mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
21 = 7 x 3
Außenbreite:
1600 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
21 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Schiebetür-Schaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen, 9196493233
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,11*
€ 837,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,60*
€ 843,98*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,05*
€ 848,73*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 824,32*
€ 871,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,90*
€ 911,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,71*
€ 996,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,93*
€ 982,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,97*
€ 951,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,89*
€ 926,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 762,83*
€ 907,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,11*
€ 896,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,51*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,20*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 79,44*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.