| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1343684 Herst.-Nr.: SMD 66-13 EAN/GTIN: 4045537013020 |
| |
|
| | |
| mit durchgehendem Boden · mit Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden · Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · geräuschdämmende Gummipuffer · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | mit Boden | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 440 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,73* | € 321,68* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,37* | € 324,08* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 220,80* | € 347,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,7036* | € 355,9036* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,41* | € 378,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|