| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1322206 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14810000120060 EAN/GTIN: 4043952370056 |
| |
|
| | |
| DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 12 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01481.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 12 mm | Norm: | DIN 1481 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, reyher iso 8752 federstahl 12x60, spannstifte ohne din, din 1481 federstahl, Spannhülsen, Spannstifte, Reyher, Stift, Stifte, 8000184947 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,2384* | € 0,3638* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2859* | € 0,4231* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,309* | € 0,429* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,318* | € 0,438* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3477* | € 0,4811* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,095* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|