Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 12 x 60 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 12 x 60 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 12 x 60 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373541
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000120060
EAN/GTIN:
     4043952370056
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 12x 60 Federstahl schwere Ausführung 25 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 12 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000120060
Werksnummer:
8000184947
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032360
Gewicht brutto Kg:
0,032360
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 60
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2384*
€ 0,3638*
4 Tage
1278
25
€ 4,30*
ab € 0,2859*
€ 0,4231*
6 Tage
1250
25
€ 4,90*
ab € 0,309*
€ 0,429*
Lager 1955
1775
25
€ 5,99*
ab € 0,3477*
€ 0,4811*
8 Tage
1243
25
€ 5,59*
ab € 0,3575*
€ 0,4975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4477*
€ 0,53276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4377*
€ 0,52086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,0275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.