Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 24 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 24 Stahl
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 24 Stahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14730000100024
EAN/GTIN:
     4043952360378
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9161*
€ 1,3257*
4 Tage
1200
25
€ 4,30*
ab € 1,5017*
€ 2,0537*
6 Tage
1200
25
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,10*
5 Tage
1675
25
€ 5,99*
ab € 1,6405*
€ 2,1368*
1 Tag
1173
25
€ 5,59*
ab € 1,6729*
€ 2,1629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3257*
€ 1,57758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2858*
€ 1,5301
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1759*
€ 1,39932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0261*
€ 1,22106
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9161*
€ 1,09016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,1425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.