Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 24 DIN 1473 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 24 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 24 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375552
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000100024
EAN/GTIN:
     4043952360378
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 24 Stahl 25 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000100024
Werksnummer:
8000184265
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014800
Gewicht brutto Kg:
0,014800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 24
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9161*
€ 1,3257*
3 Tage
1225
25
€ 4,30*
ab € 1,4917*
€ 2,0337*
6 Tage
1225
25
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,08*
Lager 1955
1725
25
€ 5,99*
ab € 1,6405*
€ 2,1168*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6869*
€ 2,1569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1168*
€ 2,51899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0487*
€ 2,43795
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9305*
€ 2,2973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8705*
€ 2,2259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7905*
€ 2,1307
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6405*
€ 1,9522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.