Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 1,5x 8 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift DIN 1473 1,5x 8 Stahl
Zylinderkerbstift DIN 1473 1,5x 8 Stahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14730000015008
EAN/GTIN:
     4043952358993
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0367*
€ 0,056*
6 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0863*
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0599*
€ 0,0866*
5 Tage
3750
250
€ 5,99*
ab € 0,0654*
€ 0,0898*
7 Tage
2625
250
€ 5,59*
ab € 0,0673*
€ 0,0913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.