Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 1,5 x 8 DIN 1473 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 1,5 x 8 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 1,5 x 8 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000015008
EAN/GTIN:
     4043952358993
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 1,5x 8 Stahl 250 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000015008
Werksnummer:
8000184143
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 8
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2250
250
€ 5,59*
ab € 0,0012*
€ 0,0012*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,0558*
7 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,0828*
€ 0,0828*
5 Tage
3000
250
€ 4,30*
ab € 0,0602*
€ 0,0859*
Lager 1955
3750
250
€ 5,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 22,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.