| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319145 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9649409040018 EAN/GTIN: 4043952331989 |
| |
|
| | |
| DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 18 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00964.940· Normart DIN 964· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 4 mm | Schraubenlänge: | 18 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a4 4x18, edelstahlschraube din 964, din 964 a4, Reyher, Schraube, Senkschrauben, DIN, Schrauben, 8000179604 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0552* | € 0,0839* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0594* | € 0,0864* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0871* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0664* | € 0,0907* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0774* | € 0,1048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|