| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-238221 Herst.-Nr.: 009649409040018 EAN/GTIN: 4043952331989 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009649409040018, Likoschr. mit Schlitz D 964 A 4 M 4 X 18, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 183 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a4 4x18, edelstahlschraube din 964, din 964 a4, LIKOSCHR. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0552* | € 0,0839* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0594* | € 0,0864* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0871* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0664* | € 0,0907* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0774* | € 0,1048* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|