| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315807 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9360050360300 EAN/GTIN: 4043952292471 |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00936.005· Normart DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 36 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 m36x3, din 936 fg, reyher din 936 fg, Reyher, Sechskantmuttern, 8000176145 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,1234* | € 1,876* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,345* | € 1,885* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,2466* | € 1,9833* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,3722* | € 2,0658* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,4209* | € 2,1009* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|