Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 x 3 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 x 3 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 36 x 3 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362877
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050360300
EAN/GTIN:
     4043952292471
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M36x 3 14 H 1 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050360300
Werksnummer:
8000176145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,185000
Gewicht brutto Kg:
0,185000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 3
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,1334*
€ 1,836*
7 Tage
141
10
€ 4,90*
ab € 1,355*
€ 1,885*
4 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 1,2566*
€ 1,9533*
Lager 1955
141
1
€ 5,99*
ab € 1,3622*
€ 2,0258*
8 Tage
99
1
€ 5,59*
ab € 1,4109*
€ 2,0609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0258*
€ 2,4107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,019*
€ 2,40261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0122*
€ 2,39452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9122*
€ 2,27552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8222*
€ 2,16842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7522*
€ 2,08512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6722*
€ 1,98992
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3622*
€ 1,62102
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.