| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315403 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9348350080100 EAN/GTIN: 4043952288108 |
| |
|
| | |
| DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.835· Normart DIN 934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 8 mm | Oberfläche: | schwarz | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m8, din 934 fg, iso 4032 reyher, Reyher, Sechskantmuttern, 8000175809 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0184* | € 0,0288* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0199* | € 0,0293* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0187* | € 0,0305* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0227* | € 0,0337* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0236* | € 0,0344* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|