Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934 8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934 8 schwarz
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362478
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348350080100
EAN/GTIN:
     4043952288108
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M8x 1 8 sw 100 Stück DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.835· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348350080100
Werksnummer:
8000175809
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M 8 x 1
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,0185*
€ 0,0286*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,0201*
€ 0,0293*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0187*
€ 0,0303*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0336*
7 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,0235*
€ 0,0343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.