| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1308428 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9129480060016 EAN/GTIN: 4043952189221 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.948 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 6 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | A 4 - 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m6x16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben, 8000166658 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0547* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0406* | € 0,0614* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0411* | € 0,0651* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,049* | € 0,0704* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0501* | € 0,0717* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|