Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x1
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1307740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9128100360140
EAN/GTIN:
     4043952180259
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.810
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
36 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, inbusschraube din 912 metrisch galvanisch verzinkt, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben, 8000165855
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 7,4601*
€ 10,2082*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,5885*
€ 10,825*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,1807*
€ 12,9907*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 11,0942*
€ 14,1542*
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,99*
ab € 11,826*
€ 15,006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,825*
€ 12,88175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3397*
€ 12,30424
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,4718*
€ 11,27144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,9165*
€ 10,61064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,3585*
€ 9,94662
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,5885*
€ 9,03032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.