| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1306217 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9122000160300 EAN/GTIN: 4043952158128 |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.200 Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 16 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m16x300mm, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Reyher, Schrauben, Innensechskantschrauben, 8000163561 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,4194* | € 3,3638* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,6275* | € 3,4686* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,86* | € 3,54* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,8467* | € 3,5749* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,9273* | € 3,6273* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,095* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|