Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6037040050045
EAN/GTIN:
     4043952122891
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.704
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantsatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 messing m5, din 603, din 603 messing, Reyher, Schrauben, Schraube, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, 8000160233
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3746*
€ 0,5351*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4827*
€ 0,6523*
8 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,5325*
€ 0,6725*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5273*
€ 0,6825*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5764*
€ 0,7164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.