Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 5 x 45 DIN 603 m.Vierkantansatz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 5 x 45 DIN 603 m.Vierkantansatz Messing
Flachrundschraube M 5 x 45 DIN 603 m.Vierkantansatz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352509
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006037040050045
EAN/GTIN:
     4043952122891
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M5x 45 Messing 100 Stück DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.704
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006037040050045
Werksnummer:
8000160233
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 45
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3746*
€ 0,5351*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4827*
€ 0,6523*
8 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,5325*
€ 0,6725*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5273*
€ 0,6825*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5764*
€ 0,7164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6499*
€ 0,77338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6273*
€ 0,74649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5773*
€ 0,68699
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.